項目 | 發動機驅動焊機 |
安培範圍 | 40年到275年 |
輔助電源(1相) | 11,000W 峰值 - 9500 連續 |
深度 | 45-1 / 2“ |
引擎品牌 | 23馬力斯巴魯EH65 |
汽油種類 | 氣 |
身高 | 28“ |
HP | 23 |
開路電壓 | 80 |
段落 | 3 |
額定輸出CC / DC | 250V、25% 佔空比時為 100A |
額定輸出CV / DC | 250V、28% 佔空比時為 100A |
開始輸入 | 電 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 231.33 |
船高(厘米) | 83.82 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8502200070 |
原產地 | US |