項目 | 棒焊機 |
安培 | 52 |
佔空比 | 企業排放佔全球 20% |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 240V |
開路電壓 | 85 |
輸出範圍 | 25年到210年 |
總深度 | 13.375 |
總高度 | 10.5 |
總寬度 | 7.125 |
段落 | 1 |
額定輸出 | 交流:210A/240V/20% |
焊接工藝 | 粘 |
船重(kg) | 10.13 |
產品 | 型號 | 安培 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907709001 | 20 | 160A @ 26.4V,20%/ 110A @ 24.4V,100% | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | 新台幣86,891元 | ||
907709 | 20 | 160A @ 26.4V,20%/ 110A @ 24.4V,100% | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | 新台幣80,364元 | ||
907721 | 25,37 | 企業排放佔全球 30% | 120 / 240V | 13.375 | 10.5 | 7.125 | 新台幣37,788元 | ||
907770 | - | - | - | - | - | - | 新台幣213,743元 | ||
907682 | - | - | - | - | - | - | 新台幣182,441元 | ||
907810 | - | - | - | - | - | - | 新台幣213,743元 |