項目 | 送絲機 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 24 VAC |
總深度 | 27“ |
總高度 | 14“ |
總寬度 | 12“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 750A @ 100% |
類別 | 長凳 |
電線尺寸 | 0.023-5 / 64“ |
船重(kg) | 23.85 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8515800080 |
原產地 | US |
答:是的,它的安裝高度最高可達 14 英尺。
答:它具有標準的快速更換驅動輥,簡化了換線過程並節省了寶貴的時間。
A.當饋線負責向連續負載或連續和非連續負載的組合提供電力時,饋線導體的最小尺寸必須具有等於或大於非連續負載總和的允許載流量負載加上 125% 的連續負載。
答:當涉及電線尺寸時,有兩個關鍵因素需要考慮:厚度,通常稱為規格和長度。 要確定適合您需求的電線規格,您應該考慮其承載能力和必須處理的電流量(通常以安培數或安培為單位測量)。 電線的規格與其處理所需電流強度的能力直接相關。