項目 | 緊湊型液壓缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 32mm |
最大。 壓力 | 2030 PSI |
最高 溫度 | 165 F |
活塞材質 | 鋁 |
端口大小 | #4 SAE |
撤回 | 164 mm |
Rod Dia。 | 18mm |
桿螺紋 | 7 / 16-20英寸 |
行程 | 100 mm |
類別 | 雙動 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 最大。 壓力 | Rod Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
40 TNCHE3T9A x 100.00 | 40mm | 2030 PSI | 22mm | 新台幣33,732元 | |
50 TNCHE3T9A x 100.00 | 50mm | 1740 PSI | 28mm | 新台幣38,234元 | |
63 TNCHE3T9A x 100.00 | 63mm | 1450 PSI | 36mm | 新台幣48,575元 |