項目 | 緊湊型液壓缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 50mm |
最大。 壓力 | 1740 PSI |
最高 溫度 | 165 F |
活塞材質 | 鋁 |
端口大小 | #4 SAE |
撤回 | 99 mm |
Rod Dia。 | 28mm |
桿螺紋 | 3 / 4-16英寸 |
行程 | 25 mm |
類別 | 雙動 |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 最大。 壓力 | 端口大小 | Rod Dia。 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 TNCHE3T9A x 10.00 | 20mm | 2030 PSI | #2 SAE | 12mm | 10 mm | 新台幣17,656元 | |
20 TNCHE3T9A x 25.00 | 20mm | 2030 PSI | #2 SAE | 12mm | 25 mm | 新台幣18,550元 | |
20 TNCHE3T9A x 50.00 | 20mm | 2030 PSI | #2 SAE | 12mm | 50 mm | 新台幣19,677元 | |
25 TNCHE3T9A x 10.00 | 25mm | 2030 PSI | #2 SAE | 14mm | 10 mm | 新台幣18,119元 | |
25 TNCHE3T9A x 25.00 | 25mm | 2030 PSI | #2 SAE | 14mm | 25 mm | 新台幣19,340元 | |
25 TNCHE3T9A x 50.00 | 25mm | 2030 PSI | #2 SAE | 14mm | 50 mm | 新台幣21,142元 | |
32 TNCHE3T9A x 10.00 | 32mm | 2030 PSI | #4 SAE | 18mm | 10 mm | 新台幣20,241元 |