項目 | 高純度氣體調節器 |
身體直徑 | 2" |
主體材料 | 黃銅 |
CGA連接入口 | 320 |
CGA連接插座 | 鍍鉻針閥,帶1/8“黃銅管接頭 |
體積係數 | 0.090 |
氣瓶 | 二氧化碳 |
傳送 | 0至150 psi |
輸送壓力範圍 | 0至150 psi |
膜片材質 | 不銹鋼 |
煤氣服務 | 二氧化碳 |
規格尺寸 | 2.5“ |
表壓 | 0至200 PSIG |
入口連接 | CGA-320 |
入口量規 | 0至4000 psi |
最高 入口壓力 | 3500 PSI |
出口連接 | 1/8“黃銅管件 |
總長度 | 4.75“ |
調節器容量 | 重型 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 4000 PSI |
類別 | 單級,高純度,分析型,高壓 |
船重(kg) | 2.66 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 膜片材質 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 入口量規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824-0009 | 特種氣體調節器 | - | 2.5“ | 鍍鎳 | 非腐蝕性惰性 | 0-1500 psi | CGA-580 | 10,000 PSI | 新台幣45,987元 | |
825-0009 | 特種氣體調節器 | - | 2.5“ | 鍍鎳 | 非腐蝕性惰性 | 0-4000 psi | CGA-580 | 10,000 PSI | 新台幣44,183元 | |
826-0009 | 特種氣體調節器 | - | 2.5“ | 鍍鎳 | 非腐蝕性惰性 | 0-6000 psi | CGA-580 | 10,000 PSI | 新台幣43,449元 | |
210-4102 | 高純度氣體調節器 | 不銹鋼 | 2" | 黃銅 | 二氧化碳 | 30英寸汞柱到0至30 PSIG | CGA-320 | 0至4000 psi | 新台幣25,965元 | |
210-4106 | 高純度氣體調節器 | 不銹鋼 | 2" | 黃銅 | 氫 | 30英寸汞柱到0至30 PSIG | CGA-350 | 0至4000 psi | 新台幣26,534元 | |
213-4106 | 高純度氣體調節器 | 不銹鋼 | 2" | 黃銅 | 氫 | 0至200 PSIG | CGA-350 | 0至4000 psi | 新台幣24,182元 | |
210-4109 | 高純度氣體調節器 | 不銹鋼 | 2" | 黃銅 | 惰性,氬氣,氦氣,氮氣 | 30英寸汞柱到0至30 PSIG | CGA-580 | 0至4000 psi | 新台幣26,469元 |