項目 | 氣體調節器 |
身體直徑 | 3.25“ |
主體材料 | 黃銅 |
CGA連接入口 | 510 |
CGA連接插座 | 9 / 16-18 LH B |
氣瓶 | 乙炔 |
傳送 | 15 PSI |
輸送壓力範圍 | 15 PSI |
膜片材質 | 不銹鋼 |
煤氣服務 | 乙炔 |
規格尺寸 | 2.5 |
表壓 | 30 |
入口連接 | CGA-510 |
入口量規 | 4000 PSI |
最高 入口壓力 | 400 PSI |
出口連接 | 9/16“ -18 LH B |
總長度 | 6" |
調節器容量 | 重型 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 400 PSI |
類別 | 單級 |
船重(kg) | 2.65 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 入口量規 | CGA連接入口 | CGA連接插座 | 最高 入口壓力 | 出口連接 | 氣瓶 | 輸送壓力範圍 | 煤氣服務 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-175-540 | 4000 PSI | 540 | 9 / 16-18相對濕度 | 3500 PSI | 9/16“ -18 RH B | 氧 | 175 PSI | 氧 | 新台幣16,993元 | ||
40-175 - 540S | 4000 PSI | 540 | 9 / 16-18相對濕度 | 3500 PSI | 9/16“ -18 RH B | 氧 | 175 PSI | 氧 | 新台幣20,552元 | ||
40-15-300 | 4000 PSI | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400 PSI | 9/16“ -18 LH B | 乙炔 | 15 PSI | 乙炔 | 新台幣19,051元 | ||
40-15 - 300S | 4000 PSI | 300 | 9 / 16-18 LH B | 400 PSI | 9/16“ -18 LH B | 乙炔 | 15 PSI | 乙炔 | 新台幣21,935元 | ||
40-15 - 510S | 4000 PSI | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400 PSI | 9/16“ -18 LH B | 乙炔 | 15 PSI | 乙炔 | 新台幣19,925元 | ||
40-50-510 | 400 PSI | 510 | 9 / 16-18 LH B | 400 PSI | 9/16“ -18 LH B | 液化石油氣 | 50 PSI | 液化丙烷 | 新台幣17,478元 | ||
40-275-580 | 4000 PSI | 580 | 內部5 / 8-18 RH | 3500 PSI | 5/8“ -18 RH內部 | 氮 | 275 PSI | 氮 | 新台幣17,382元 |