項目 | 流量計 |
主體材料 | 黃銅 |
CGA連接入口 | 5/8-18 右側外部 |
CGA連接插座 | 內部5 / 8-18 RH |
氣瓶 | 氬氣,二氧化碳,氦氣,氬氣/二氧化碳混合氣 |
傳送 | 各種氬氣、CO2、氦氣、氬氣/CO2 混合氣 cfh |
輸送壓力範圍 | 50 PSI |
煤氣服務 | 氬,二氧化碳,氦氣 |
入口連接 | 5/8"-18 RH 外部 |
最高 入口壓力 | 50 PSI |
出口連接 | 5/8“ -18 RH內部 |
總長度 | 1.89“ |
實習 | Single |
船重(kg) | 1.07 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CGA連接入口 | 入口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
H2230A | 1/4“ MNPT | 1/4“ MNPT | 新台幣6,162元 |