項目 | 氣體調節器套件 |
身體直徑 | 2" |
主體材料 | 堅固的黃銅 |
CGA連接入口 | 氧氣540 /燃料300 |
CGA連接插座 | 氧氣9/16“ -18 RH /燃油9/16” -18 LH |
氣瓶 | 氧氣和燃料 |
傳送 | 100 psi氧氣/ 15 psi燃料 |
輸送壓力範圍 | 氧氣100 psig /燃料15 psig |
膜片材質 | 氯丁橡膠 |
煤氣服務 | 乙炔,氧氣 |
規格尺寸 | 2" |
表壓 | 氧氣0至150 PSIG /燃料0至30 PSIG |
入口連接 | CGA-540氧氣/ CGA-300乙炔 |
入口量規 | 氧氣0至4000 /燃料0至400 psi |
最高 入口壓力 | 4000磅/ 400磅/平方英寸 |
出口連接 | 9/16“ -18 RH氧氣/ 9/16” -18 RH燃料 |
總長度 | 4.5“ |
調節器容量 | 中等責任 |
實習 | Single |
供給壓力表 | 0至4000 psi氧氣/ 0至400 psi燃料 |
類別 | 單級,中型 |
船重(kg) | 2.53 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 38.61 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CGA連接入口 | 煤氣服務 | 入口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HTP2 | 氧氣540 /燃料510 | 乙炔,液化丙烷,氧氣 | CGA-540氧氣/ CGA-510乙炔/ LP | 新台幣16,229元 |