Miller - Weldcraft WP-20 水冷 TIG(鎢極惰性氣體)焊槍專為通用焊接應用而設計,可將焊接電極引導到電弧中並向電極輸送焊接電流。 該 TIG 焊槍用於焊接不銹鋼、鋁和銅等有色金屬薄片。 強大的 WP-20 焊槍採用小型封裝,可提供冷卻操作,用於高達 250A DCSP(直流極性)的連續焊接。 除了確保始終如一的性能外,它還保證了長期無故障服務、最小停機時間和防止過熱,這要歸功於頭部周圍的水冷技術。 電源線、燃氣和水管重量輕、體積小且靈活。 Miller - Weldcraft WP-20 TIG 焊槍具有帶直筒的剛性頭部,可輕鬆進入狹窄空間,滾花手柄帶有防滑手柄,可更好地控制焊槍。
用途:
Miller - Weldcraft WP-20 TIG 焊槍具有多種功能組合,適用於航空航天、乳製品、石化、精密製造、造船、管道和食品領域的焊接、輕型/重型製造以及維護和維修應用和飲料行業。
功能
- Miller - Weldcraft WP-20 水冷 TIG(惰性氣體鎢極)焊槍非常適合航空航天、石化、乳製品以及食品和飲料行業的通用焊接應用。
- 它提供冷卻操作以實現高達 250A DCSP 的一致焊接。
- 這款 TIG 割炬採用頭部周圍冷卻設計,可防止過熱,從而延長割炬壽命並減少停機時間。
- Miller - Weldcraft WP-20 裝置由於其重量輕和緊湊的機身配置,提供了更好的舒適性和控制。
- 這款 TIG 焊炬通過安全的機械連接和配件最大限度地減少水和氣體的洩漏。
兼容配件:
- Miller - Weldcraft TIG 焊炬橡膠電纜:這些 Miller - Weldcraft TIG 焊炬橡膠電纜 專為該品牌的 TIG 焊槍設計,以允許電流從焊機流向兼容的焊槍。
- Miller - Weldcraft TIG 焊炬電纜蓋:該品牌的 電纜蓋 採用編織尼龍結構,並採用牛仔拉鍊夾克設計,具有出色的耐磨性和耐磨性。
標準和批准:
Miller - Weldcraft WP-20 水冷式 TIG 焊槍體已通過 CE 認證,可提供高質量的服務和最大限度的用戶安全。
安裝方式:
Miller - Weldcraft TIG 焊槍焊接工藝採用盃體、夾頭體、夾頭、後蓋(包括 O 形圈)、焊槍體、手柄、水管、氣管、電源線、電源線適配器、國際型適配器和國際型水管適配器可保持連接緊密,以實現安全快速的安裝。
經常問的問題:
問:手電筒的作用是什麼?
答:TIG 焊槍是焊工或用戶手持和操作進行焊接的工具。 它提供了燃氣和氧氣的閥門和連接、以氧氣和燃氣混合的角度設置的混合室、供焊工抓握的手柄以及形成火焰的尖端。
Q. MIG 和 TIG 焊接有什麼區別?
A. 兩者之間的區別在於弧使用的樣式。 TIG 焊接工藝使用長棒將兩種金屬直接連接在一起。 然而,MIG(金屬惰性氣體)焊接使用的饋線可以通過焊槍不斷移動以產生火花,然後熔化形成焊縫。
問:TIG 焊炬有哪些不同類型?
A. TIG 焊槍的主要類型有水冷式和風冷式焊槍。 水冷焊槍非常適合在 200A 以上的高負載循環下進行焊接,而風冷焊槍則適合高達 250A 的操作。