Miller Weldcraft WP-26FV 焊槍是一種機械工具,使用氣體燃料和氧氣的明火將兩塊金屬熔化在一起,形成緊密的接縫。 該焊槍適用於製造、製造、維護和修理等應用。
功能
- Miller Weldcraft WP-26FV 焊槍採用重型銅結構,可為穩健的現場工作提供理想的焊接能力。
- 該焊槍有一個氣體控制閥,可快速舒適地調節保護氣體流量。
- 這種焊槍有一個靈活的頸部,可以舒適地調整到任何角度,以便在限制進入的接頭中實現卓越的焊槍控制。
兼容配件:
- 米勒焊接工藝 300430 無線手動控制器:它們可直接插入 Miller 機器的 14 針插座,因此安裝方便。 它們還具有智能觸摸按鈕,可以以 1% 或 5% 的增量減少或增加機器參數,從而實現快速、精確的調整。
- 米勒焊接工藝 300429 無線腳踏控制:這些全新設計的無線控制可準確控制其電流強度。 它們包括一個 14 針無線接收器、一個帶三節 AA 電池的電池盒和四個易於滑動的耐磨墊。
- 米勒焊接工藝 043688 指尖控制:它們可以打開和關閉輸出,並允許用戶精確控制焊接電流並在焊接時進行調整。
經常問的問題:
問:風冷式割炬與水冷式割炬有何不同?
A. 風冷焊槍由空氣冷卻,而水冷焊機連接到水冷單元。 水冷式割炬提供更高的佔空比並在加熱前持續更長時間。
Q. TIG 焊槍有什麼用途?
A. TIG 焊槍主要用於管道和管道焊接應用。 然而,他們受僱於航空、航天和鈑金行業。
問:這些風冷式 TIG 焊槍是否適合便攜式應用?
A. Weldcraft 風冷焊槍由優質銅合金製成,適用於 250 安培以下的焊接。 它們有一件式和兩件式割炬配置。 Weldcraft 風冷割炬非常適合便攜式應用,因為它們不需要重型水冷卻器。