項目 | 鋼帶封口機 |
顏色 | 灰色,紅色 |
手柄長度 | 14“ |
處理材料 | 塑料 |
材料 | 鐵件 |
總高度 | 1" |
總長度 | 16“ |
總寬度 | 6" |
密封類型 | SNAP-ON |
錶帶寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 2.25 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
MIP-1152-12 | 鐵件 | 新台幣7,109元 | ||
MIP-1152-58 | 鐵件 | 新台幣7,109元 | ||
MIP-3000-34 | 鐵件 | 新台幣16,690元 | ||
MIP-3000-114 | 鐵件 | 新台幣16,690元 | ||
MIP-3100-34 | 鐵件 | 新台幣17,309元 | ||
MIP-3100-114 | 鐵件 | 新台幣17,309元 |