項目 | T型槽夾具套件 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
驅動器大小 | 3機構/ 16“ |
實力 | 1800磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 1-13 / 64“ |
總高度 | 1" |
總寬度 | 7機構/ 8“ |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.07 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋尺寸 | 直徑 | 驅動器大小 | 實力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10640 | 1 / 4-20 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 750磅。 | 57機構/ 64“ | 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣6,975元 | |
10641 | 5 / 16-18 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 750磅。 | 1-7 / 64“ | 13機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣7,393元 | |
10642 | 3 / 8-16 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 1800磅。 | 1-13 / 64“ | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣7,247元 | |
10644 | 1 / 2-13 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 3200磅。 | 1-17 / 64“ | 1.25“ | 1" | 1" | 新台幣7,385元 | |
10646 | 1 / 2-13 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 3200磅。 | 1.375“ | 1.375“ | 1" | 1" | 新台幣7,386元 | |
50642 | M6 x 1.00 | M6 | 5mm | 750磅。 | 23.2mm | 15mm | 12.7mm | 12mm | 新台幣7,573元 | |
50644 | M6 x 1.00 | M6 | 5mm | 750磅。 | 23.2mm | 18.95mm | 14.2mm | 12mm | 新台幣7,573元 |