項目 | 夾具夾 |
直徑 | 16mm |
實力 | 44500Ň |
材料 | 鐵件 |
總高度 | 39.6mm |
總寬度 | 69.5mm |
螺紋長度 | 45mm |
螺紋尺寸 | M16 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 直徑 | 驅動器大小 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 實力 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10202 | 5機構/ 16“ | 11機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 8-32 | 205磅。 | 治具夾 | 黃銅/鋼 | 新台幣3,235元 | |
10207 | 1機構/ 2“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 10-32 | 350磅。 | 治具夾 | 黃銅/鋼 | 新台幣3,410元 | |
10204 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1 / 4-20 | 800磅。 | 治具夾 | 黃銅/鋼 | 新台幣3,366元 | |
10205 | 13機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 5 / 16-24 | 800磅。 | 治具夾 | 黃銅/鋼 | 新台幣4,114元 | |
10201 | 13機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 5 / 16-18 | 800磅。 | 治具夾 | 黃銅/鋼 | 新台幣4,114元 | |
10206 | 13機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3 / 8-16 | 2000磅。 | 治具夾 | 黃銅/鋼 | 新台幣3,668元 | |
10208 | 1" | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1" | 1 / 2-13 | 4000磅。 | 治具夾 | 黃銅/鋼 | 新台幣4,165元 |