項目 | T型螺母夾 |
直徑 | M12 |
驅動器大小 | 8mm |
實力 | 3200磅。 |
材料 | 鐵件 |
總深度 | 34.7mm |
總高度 | 38.13mm |
總寬度 | 28.6mm |
螺紋長度 | 25mm |
螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋尺寸 | 直徑 | 驅動器大小 | 實力 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10420 | 1 / 4-20 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 750磅。 | 57機構/ 64“ | 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣3,816元 | |
10421 | 5 / 16-18 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 750磅。 | 1-7 / 64“ | 13機構/ 16“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,734元 | |
10422 | 3 / 8-16 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 1800磅。 | 1-13 / 64“ | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣4,070元 | |
10423 | 3 / 8-16 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 1800磅。 | 1-13 / 64“ | 1" | 7機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 新台幣3,835元 | |
10424 | 1 / 2-13 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 3200磅。 | 1-17 / 64“ | 1.25“ | 1" | 1" | 新台幣3,734元 | |
10426 | 1 / 2-13 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 3200磅。 | 1.375“ | 1.375“ | 1" | 1" | 新台幣3,816元 | |
50422 | M6 x 1.00 | M6 | 5mm | 750磅。 | 23.2mm | 15mm | 12.7mm | 12mm | 新台幣3,814元 |