項目 | 可加工夾具 |
直徑 | 6mm |
驅動器大小 | 4mm |
實力 | 3358Ň |
材料 | 鐵件 |
總高度 | 18.3mm |
總寬度 | 24.9mm |
螺紋長度 | 12mm |
螺紋尺寸 | M6 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 直徑 | 驅動器大小 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 實力 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10504 | 31機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1 / 4-20 | 800磅。 | 可加工夾具 | 鐵件 | 新台幣2,751元 | |
10506 | 1 15機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 3 / 8-16 | 2000磅。 | 可加工夾具 | 鐵件 | 新台幣3,199元 | |
10508 | 1 31機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 5機構/ 16“ | 1" | 1 / 2-13 | 4000磅。 | 可加工夾具 | 鐵件 | 新台幣3,678元 | |
10510 | 1 47機構/ 64“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1.125“ | 5 / 8-11 | 6000磅。 | 可加工夾具 | 鐵件 | 新台幣4,550元 | |
50510 | 31.2mm | 10mm | 7mm | 20mm | M10 | 8900Ň | 可加工夾具 | 鐵件 | 新台幣3,217元 | |
50512 | 37.6mm | 12mm | 8mm | 25mm | M12 | 17800Ň | 可加工夾具 | 鐵件 | 新台幣4,450元 | |
50516 | 43.9mm | 16mm | 12mm | 30mm | M16 | 26700Ň | 可加工夾具 | 鐵件 | 新台幣5,419元 |