項目 | 夾鉗(黃銅鈍邊) |
直徑 | 4mm |
實力 | 1750Ň |
材料 | 工具鋼 |
總深度 | 12.70mm |
總寬度 | 12.7mm |
螺紋長度 | 12mm |
螺紋尺寸 | M4 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 20.32 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 實力 | 項目 | 總深度 | 總寬度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26000 | 7機構/ 64“ | 650磅。 | 夾鉗(刀刃) | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4-40 | 新台幣4,649元 | |
26010 | 7機構/ 64“ | 650磅。 | 夾鉗(鈍邊) | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4-40 | 新台幣4,638元 | |
26015 | 7機構/ 64“ | 200磅。 | 夾鉗(黃銅鈍邊) | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4-40 | 新台幣4,663元 | |
26020 | 11機構/ 64“ | 1500磅。 | 夾鉗(刀刃) | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 8-32 | 新台幣4,904元 | |
26030 | 11機構/ 64“ | 1500磅。 | 夾鉗(鈍邊) | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 8-32 | 新台幣4,846元 | |
26040 | 11機構/ 64“ | 400磅。 | 夾鉗(黃銅鈍邊) | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 8-32 | 新台幣4,849元 | |
26050 | 1機構/ 4“ | 3600磅。 | 夾鉗(刀刃) | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 新台幣4,738元 |