得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插入式錨 |
錨直徑。 | 3機構/ 8“ |
螺栓直徑 | 1機構/ 4“ |
鑽頭尺寸 | 3機構/ 8“ |
驅動工具 | 4XMF2 |
完 | 樸素 |
總長: | 1" |
材料 | 316不銹鋼 |
最小 孔深 | 1" |
螺紋深度 | 3機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 非法蘭 |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 1321 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 1321 |
極限張力(磅) | 2050 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 2077 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 2104 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7316000000 |