得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插入式錨 |
錨直徑。 | 1" |
螺栓直徑 | 3機構/ 4“ |
鑽頭尺寸 | 1" |
驅動工具 | 4XMF6 |
完 | 樸素 |
總長: | 3.187“ |
材料 | 304不銹鋼 |
最小 孔深 | 3-3 / 16“ |
螺紋深度 | 1.5“ |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
類別 | 非法蘭 |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 11627 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 11627 |
極限張力(磅) | 12300 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 14160 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 16019 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7316000000 |