得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 錘驅動錨 |
錨直徑。 | 1機構/ 4“ |
錨長度 | 2" |
頭部風格 | 成品平 |
材料 | 熱處理合金鋼,鍍鋅 |
Max.最高Fixture Thickness治具厚度 | 7機構/ 8“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 1.125“ |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 2010 |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | TW |