MKT FASTENING 1674160 錨錘,1/4 英寸錨直徑,4 英寸錨長度,100 包
貨號:AD8HNQ
Model: 1674160,en交叉參考:4KJC4
得到它 可能 3, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 錘驅動錨 |
錨直徑。 | 1機構/ 4“ |
錨長度 | 4" |
頭部風格 | 成品平 |
材料 | 熱處理合金鋼,鍍鋅 |
Max.最高Fixture Thickness治具厚度 | 2-7 / 8“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 1.125“ |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 2010 |
船重(kg) | 2.53 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | TW |