得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 地震楔形錨 |
錨直徑。 | 5機構/ 8“ |
錨長度 | 6" |
嵌入混凝土 | 3.25“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鐵件 |
最高工作厚度 | 1.5“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 3.25“ |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
類別 | 鍍鋅 |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | DE |