得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插入式錨 |
容許張力 | 1890磅。 |
錨直徑。 | 1機構/ 2“ |
螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
鑽頭尺寸 | 1機構/ 2“ |
驅動工具 | 標準 3/8" 帽螺釘 |
完 | 鍍鋅 |
總長: | 2.75“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最小 孔深 | 3" |
螺紋深度 | 1" |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 楔 |
極限張力(磅) | 7559 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 7559 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | DE |