扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MKT FASTENING 271413S 楔形錨栓,316 不銹鋼,1/4 X 1-3/4 英吋錨栓尺寸,20 件 | AB6KLV 21U927

MKT FASTENING 271413S 楔形錨栓,316 不銹鋼,1/4 X 1-3/4 英寸錨栓尺寸,20 件裝

有現貨
貨號:AB6KLV 型號:271413S交叉編號:21U927

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,802 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目楔形錨
錨直徑。1機構/ 4“
錨長度1.75“
嵌入混凝土1.125“
樸素
材料鐵件
最高工作厚度5機構/ 8“
Min.最小Embedment嵌入1.125“
螺紋長度7機構/ 8“
螺紋尺寸1 / 4-20
類別316不銹鋼
極限拉拔(磅)1173
極限剪切力(磅)1472
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)1472
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)1472
極限張力(磅)1173
3000 PSI混凝土的極限張力(磅)1173
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)1015

送貨信息:

船重(kg) 0.27
船高(厘米)2.54
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)5.08
HS代碼7316000000
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MKT FASTENING 271413S 楔形錨栓,316 不銹鋼,1/4 X 1-3/4 英寸錨栓尺寸,20 件裝
新台幣1,802元 /盒