得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 楔形錨 |
錨直徑。 | 3機構/ 4“ |
錨長度 | 7" |
嵌入混凝土 | 6.75“ |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
最高工作厚度 | 1機構/ 4“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 3.375“ |
螺紋長度 | 2" |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
類別 | 316不銹鋼 |
極限拉拔(磅) | 16201 |
極限剪切力(磅) | 15126 |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 15126 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 15126 |
極限張力(磅) | 16201 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 13278 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 16201 |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | US |