扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MKT FASTENING 2834414 楔形錨栓,鍍鋅鋼,3/4 X 4-1/4 英吋錨栓尺寸,5 件 | AB6KPU 21U995

MKT FASTENING 2834414 楔形錨栓,鍍鋅鋼,3/4 X 4-1/4 英寸錨栓尺寸,5 包

有現貨
貨號:AB6KPU Model: 2834414,en交叉編號:21U995

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,893 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目楔形錨
錨直徑。3機構/ 4“
錨長度4.25“
嵌入混凝土3.375“
鍍鋅
材料鐵件
最高工作厚度7機構/ 8“
Min.最小Embedment嵌入3.375“
螺紋長度2.375“
螺紋尺寸3 / 4-10
類別鍍鋅鋼
極限拉拔(磅)11975
極限剪切力(磅)15126
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)15126
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)15126
極限張力(磅)11975
3000 PSI混凝土的極限張力(磅)9267
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)11975

送貨信息:

船重(kg) 1.46
船高(厘米)2.54
船長(厘米)17.02
船寬(厘米)13.21
HS代碼7316000000
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MKT FASTENING 2834414 楔形錨栓,鍍鋅鋼,3/4 X 4-1/4 英寸錨栓尺寸,5 包
新台幣1,893元 /盒