得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 楔形錨 |
錨直徑。 | 3機構/ 8“ |
錨長度 | 5" |
嵌入混凝土 | 3.375“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鐵件 |
最高工作厚度 | 3.375“ |
Min.最小Embedment嵌入 | 1.625“ |
螺紋長度 | 4" |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
類別 | 鍍鋅鋼 |
極限拉拔(磅) | 3556 |
極限剪切力(磅) | 3151 |
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 3151 |
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅) | 3151 |
極限張力(磅) | 3556 |
3000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 3556 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 5203 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | US |