得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 膠囊 |
錨直徑。 | 7機構/ 8“ |
開始變硬 | 10分鐘 |
容器尺寸 | 7/8" x 11-3/4" |
集裝箱類型 | 玻璃膠囊 |
固化時間 | 10分鐘 |
鑽頭尺寸 | 1" |
總長: | 11 3 / 4 |
材料 | 聚酯樹脂 |
Min.最小Embedment嵌入 | 7 1機構/ 2“ |
最小 孔深 | 7 1 / 2 |
混合比例 | 7:1 |
Rod Dia。 | 7機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 23學位到95學位 |
螺紋深度 | 11 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 7機構/ 8“ |
類別 | 旋入 |
4000 PSI混凝土的極限張力(磅) | 31,580 |
船重(kg) | 0.7 |
原產地 | 荷蘭 |