得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 楔形錨釘 |
錨直徑。 | 12mm |
錨長度 | 130mm |
嵌入混凝土 | 60mm |
材料 | 八級鋼 |
最高工作厚度 | 50mm |
Min.最小Embedment嵌入 | 60mm |
螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
類別 | 公制高負荷 |
船重(kg) | 2.33 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7316000000 |
原產地 | DE |