項目 | FR高可見度背心 |
ANSI類 | 2 |
ATPV評級 | 5.5校準/平方厘米 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 青檸 |
適合胸圍 | 44“到46” |
性別 | 男女皆宜的 |
危險風險類別 (HRC) | 1 |
總長: | 29“ |
材料 | 改性丙烯酸 |
口袋數 | 0 |
口袋數(內側) | 2 |
口袋數(外面) | 2 |
口袋 | 4 |
尺寸 | L |
條紋顏色 | 銀色 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 6211330054 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合胸圍 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
F306 / XL | 48-50“ | XL | 新台幣690元 |