得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | FR高可見度背心 |
ANSI類 | 3 |
ATPV評級 | 5.5校準/平方厘米 |
封閉類型 | 鉤和環 |
顏色 | 青檸 |
適合胸圍 | 56“到58” |
性別 | 男女皆宜的 |
危險風險類別 (HRC) | 1 |
總長: | 29“ |
材料 | 改性丙烯酸 |
口袋數 | 0 |
口袋數(內側) | 2 |
口袋數(外面) | 1 |
口袋 | 2個內部下貼袋,1個外袋 |
尺寸 | 3XL |
條紋顏色 | 銀色 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 6211330054 |
原產地 | US |