得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 高能見度背心 |
ANSI類 | 2 |
ATPV評級 | 未評級 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 橙色 |
適合胸圍 | 40“到42” |
性別 | 男女皆宜的 |
總長: | 24“ |
材料 | 滌綸網 |
口袋數 | 0 |
口袋數(內側) | 2 |
口袋數(外面) | 0 |
口袋 | 2 |
尺寸 | M |
條紋顏色 | 銀色 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 6117809540 |
原產地 | CN |