項目 | 花灑頭 |
顏色/表面處理 | Chrome瀏覽器 |
連線設定 | 1機構/ 2“ |
深度 | 9-1 / 2“ |
面直徑 | 3 5機構/ 16“ |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
綠色認證或其他認可 | 經水感認證 |
處理完成 | Chrome瀏覽器 |
身高 | 3" |
材料 | 塑料 |
最高 流 | 1.5加侖/分鐘 |
類別 | 手持式 |
閥門設計 | IPS |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 7419995050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連線設定 | 面直徑 | 流量 | 最高 流 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3233EP | 1/2“ IPS | 4" | 1.75加侖/分鐘 | 1.75加侖/分鐘 | 3功能 | 新台幣4,195元 |