項目 | 龍頭 |
安培 | 1.5A |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 推入壓縮 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
身高 | 5 7機構/ 8“ |
孔距 | 單孔 |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 1 |
出水口類型 | 層 |
能量源 | 4 AA電池 |
達到 | 5" |
傳感器範圍 | 1“到6” |
出水口長度 | 5" |
類別 | 浴室水槽水龍頭 |
電壓 | 6V DC |
商品保修條款 | 5歲商業的 |
船重(kg) | 1.98 |
原產地 | USA |
答:浴室水槽水龍頭的尺寸並不相同,並且不適用於所有水槽。
A. 最常見的浴室水龍頭類型是單孔、容器、中心套裝、廣泛和壁掛式。
A. 兩把水龍頭有一個冷水把手和一個熱水把手。 這使您可以真正自定義水龍頭的溫度。 如果手柄受到撞擊,溫度也不太可能突然改變。