項目 | 帶側邊的托盤 |
顏色 | 黑色 |
內部深度 | 7機構/ 8“ |
內部長度 | 21.125“ |
內寬 | 19.25“ |
負載能力 | 200磅。 |
材料 | 玻璃纖維增強複合材料 |
總深度 | 1" |
總長度 | 22.5“ |
總寬度 | 20“ |
溫度。 範圍 | -60到250 F. |
類別 | ESD |
船重(kg) | 1.44 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 3923100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部長度 | 內寬 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2141092203 | 23.5“ | 22.25“ | 24.5“ | 23“ | 新台幣3,120元 | ||
2171092203 | 26“ | 19.25“ | 27“ | 20“ | 新台幣2,638元 |