項目 | 嵌套容器 |
顏色 | 黑色 |
完 | 平滑 |
內高 | 4" |
內部長度 | 11“ |
內寬 | 8" |
負載能力 | 200磅。 |
材料 | 玻璃纖維增強複合材料 |
外部高度 | 4.125“ |
外長 | 11.75“ |
寬度外 | 8.75“ |
使用盒蓋編號 | 製造商 第9201185136號 |
體積 | 0.20 cu。 英尺 |
容積 | 0.20 cu。 英尺 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 3924905650 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 寬度外 | 顏色 | 內高 | 使用盒蓋編號 | 體積 | 內部長度 | 內寬 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201085136 | 8.75“ | 灰色 | 4" | 製造商 第9201185136號 | 0.20 cu。 英尺 | 11“ | 8" | 200磅。 | 新台幣1,011元 | ||
9201085269 | 8.75“ | 白色 | 4" | 製造商 第9201185269號 | 0.20 cu。 英尺 | 11“ | 8" | 200磅。 | 新台幣1,032元 | ||
9211085136 | 4.875“ | 灰色 | 2" | 製造商 第9211185136號 | 0.03 cu。 英尺 | 5.5“ | 4.25“ | 150磅。 | 新台幣427元 | ||
9211085269 | 4.875“ | 白色 | 2" | 製造商 第9211185269號 | 0.03 cu。 英尺 | 5.5“ | 4.25“ | 150磅。 | 新台幣427元 | ||
9221085136 | 6.125“ | 灰色 | 2" | 製造商 第9221185136號 | 0.05 cu。 英尺 | 8.875“ | 5.25“ | 150磅。 | 新台幣804元 | ||
9221085269 | 6.125“ | 白色 | 2" | 製造商 第9221185269號 | 0.05 cu。 英尺 | 8.875“ | 5.25“ | 150磅。 | 新台幣804元 | ||
9231085136 | 9.25“ | 灰色 | 4.375“ | 製造商 第9231185136號 | 0.19 cu。 英尺 | 9" | 8.375“ | 150磅。 | 新台幣1,013元 |