項目 | 液壓動力單元 |
內建功能 | 可調溢流閥 |
滿載電流 | 8.5-7.6 / 3.8A |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
最大。 壓力 | 600 PSI |
安裝 | 直式 |
標稱流量 | 6.9加侖/分鐘 |
階段數 | 1 |
總高度 | 35“ |
總長度 | 20“ |
總寬度 | 17“ |
段落 | 3 |
壓力口 | 3/4“ -16(SAE 8) |
庫容 | 15加侖 |
回油口 | 7/8“ -14(SAE 10) |
RPM | 1800 |
電壓 | 208-230/460 伏交流電 |
船重(kg) | 73.48 |
船高(厘米) | 108.71 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 80.01 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 總寬度 | 滿載電流 | HP | 段落 | RPM | 電壓 | 最大。 壓力 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 2500 PSI | 直式 | 新台幣153,923元 | ||
T56C405R02S0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 3000 PSI | 直式 | 新台幣118,192元 | ||
T58C405R02S0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 2000 PSI | 直式 | 新台幣120,391元 | ||
T16C405C02F0-03 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1550 PSI | 直式 | 新台幣129,186元 | ||
T64C405C02F0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1400 PSI | 直式 | 新台幣125,303元 | ||
T65C405C03B0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 1000 PSI | 直式 | 新台幣134,134元 | ||
T66C405C03B0-01 | 17“ | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460 伏交流電 | 800 PSI | 直式 | 新台幣136,882元 |