得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 跳線 |
靴子類型 | 標準 |
類別類型 | 5E |
顏色 | 黃 |
連接器類型 | RJ45-8P8C |
線長 | 3ft。 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 0.91 M |
插頭類型 | RJ45 |
三方圈 | 圓形 |
屏蔽 | 與機身相同顏色 |
溫度。 範圍 | -40度至167度F |
線規 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544422000 |
原產地 | CN |