MONOPRICE 2516 跳線 Cat6 75Ft 灰色
貨號:AE7ELL
Model: 2516,en交叉編號:5XFJ9
得到它 可能 17, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 17, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 跳線 |
靴子類型 | 標準 |
類別類型 | 6 |
顏色 | 灰色 |
連接器類型 | RJ45-8P8C |
線長 | 75ft。 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 22.86 M |
插頭類型 | RJ45 |
三方圈 | 圓形 |
屏蔽 | 與機身相同顏色 |
溫度。 範圍 | -40度至167度F |
線規 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8544422000 |
原產地 | CN |