MONOPRICE 5002 跳線 Cat5e 75 英尺 綠色
貨號: AE6YNC
Model: 5002,en交叉參考:5VZF9
得到它 可能 13, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 13, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 跳線 |
靴子類型 | 標準 |
類別類型 | 5E |
顏色 | 湖水綠 |
連接器類型 | RJ45-8P8C |
線長 | 75ft。 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 22.86 M |
插頭類型 | RJ45 |
三方圈 | 圓形 |
屏蔽 | 與機身相同顏色 |
溫度。 範圍 | -40度至167度F |
線規 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8544422000 |
原產地 | CN |