得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 以太網電纜 |
靴子類型 | 無啟動 |
類別類型 | 6 |
顏色 | 紅 |
連接器類型 | RJ45-8P8C |
線長 | 100ft。 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 30 M |
插頭類型 | RJ45 |
三方圈 | 圓形 |
屏蔽 | 與機身相同顏色 |
溫度。 範圍 | -40度至167度F |
線規 | 24 AWG |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | CN |