得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 拉手 |
顏色 | 黑色 |
完 | 粉末塗層 |
抓地力 | 5機構/ 16“ |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 鋁 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
安裝類型 | 螺紋孔 |
投影 | 1-5 / 16“ |
螺絲尺寸 | 8-32 |
螺紋深度 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | US |
型號 | 安裝孔中心到中心 | 顏色 | 完 | 安裝類型 | 工作溫度。 | 總長度 | 投影 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0100 | 3" | 銀色 | 啞光 | 螺紋孔 | - | - | 1-5 / 16“ | 8-32 | 新台幣234元 | |
PH-0101 | 3.5“ | 銀色 | 啞光 | 螺紋孔 | - | - | 1-5 / 16“ | 8-32 | 新台幣253元 | |
PH-0102 | 4" | 銀色 | 啞光 | 螺紋孔 | - | - | 1-5 / 16“ | 8-32 | 新台幣527元 | |
PH-0103 | 4" | 銀色 | 啞光 | 螺紋孔 | - | - | 1.875“ | 10-32 | 新台幣462元 | |
PH-0104 | 5" | 銀色 | 啞光 | 螺紋孔 | - | - | 1-13 / 32“ | 8-32 | 新台幣294元 | |
PH-0105 | 5" | 銀色 | 啞光 | 螺紋孔 | - | - | 3" | 10-32 | 新台幣524元 | |
PH-0106 | 6" | 銀色 | 啞光 | 螺紋孔 | - | - | 2.375“ | 1 / 4-20 | 新台幣824元 |