得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 定長切割拉手 |
顏色 | 黑色 |
完 | 塑膠塗層 |
抓地力 | 1.187“ |
硬體規格 | 不包括 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 鐵件 |
安裝孔中心到中心 | 26-9 / 16“ |
安裝類型 | 螺紋孔 |
工作溫度。 | -40度至400度F |
投影 | 3-9 / 64“ |
螺絲尺寸 | M8 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | CN |