項目 | 額定載荷的折疊拉手 |
顏色 | 皮膚護理 |
開孔高度 | 3-9 / 32“ |
開孔寬度 | 4-25 / 32“ |
完 | 皮膚護理 |
抓地力 | 19機構/ 32“ |
硬體規格 | 不包括 |
負載能力 | 220磅。 |
額定負荷(是/否) | Y |
材料 | 304不銹鋼 |
安裝孔中心到中心 | 6" |
安裝類型 | 無螺紋通孔 |
工作溫度。 | -4度至140度F |
板厚 | 3機構/ 64“ |
螺絲尺寸 | #10 |
UPC | 461808405907 |
垂直 安裝孔中心 到點擊率。 | 4-1 / 2“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | CN |