項目 | 嵌入式拉手 |
顏色 | 皮膚護理 |
開孔高度 | 3-3 / 4“ |
開孔寬度 | 2-13 / 16“ |
完 | 皮膚護理 |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 304不銹鋼 |
安裝孔中心到中心 | 3.5“ |
安裝類型 | 無螺紋通孔 |
投影 | 7機構/ 8“ |
螺絲尺寸 | #8 |
垂直 安裝孔中心 到點擊率。 | 5" |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PH-0323 | 316不銹鋼 | 新台幣1,297元 |