項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀樣式 | 方形 |
完 | 未塗佈 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1機構/ 2“ |
清單編號 | 204 |
銑削直徑 | 1機構/ 8“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 1.5“ |
小腿Dia | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 完 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-000997 | 鈦鋁 | 3機構/ 64“ | 206 | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣977元 | |
206-001001 | 未塗佈 | 1機構/ 8“ | 206 | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣522元 | |
206-001005 | 鈦鋁 | 1機構/ 8“ | 206 | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣630元 | |
206-001027 | 鈦鋁 | 1機構/ 4“ | 206 | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣557元 | |
206-001044 | 鈦鋁 | 3機構/ 8“ | 206 | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣502元 | |
206-001067 | 鈦鋁 | 1機構/ 2“ | 206 | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣521元 | |
206-001080 | 未塗佈 | 9機構/ 16“ | 206 | 4 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣651元 |