項目 | 角半徑立銑刀 |
角半徑 | 0.015“ |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀應用 | 粗加工/精加工 |
立銑刀樣式 | 角半徑 |
完 | 錫 |
級 | 一般用途 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 13機構/ 16“ |
清單編號 | 206 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 13機構/ 16“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 5機構/ 16“ |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
刀柄類型 | 直行 |
船重(kg) | 0.04 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 角半徑 | 完 | 級 | 螺旋角 | 切割長度 | 清單編號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-6411010 | 0.125“ | 0.01“ | 光明 | 通用微型 | 30學位 | 0.165“ | 250 | 0.11“ | 新台幣1,092元 | ||
206-603045 | 1機構/ 2“ | 0.125“ | 光明 | 一般用途 | 30學位 | 1" | 206 | 1機構/ 2“ | 新台幣3,299元 | ||
206-602307 | 1機構/ 8“ | 0.015“ | 錫 | 一般用途 | 30學位 | 1機構/ 2“ | 206 | 1機構/ 8“ | 新台幣490元 | ||
206-602839 | 3機構/ 8“ | 0.03“ | 錫 | 一般用途 | 30學位 | 1" | 206 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,394元 | ||
206-602851 | 3機構/ 8“ | 0.06“ | 錫 | 一般用途 | 30學位 | 1" | 206 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,419元 | ||
206-602570 | 1機構/ 4“ | 0.03“ | 錫 | 一般用途 | 30學位 | 3機構/ 4“ | 206 | 1機構/ 4“ | 新台幣988元 | ||
206-602582 | 1機構/ 4“ | 0.06“ | 錫 | 一般用途 | 30學位 | 3機構/ 4“ | 206 | 1機構/ 4“ | 新台幣1,005元 |