扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MONSTER 450-103438A 加工鑽頭 TiN 塗層 11/32 英吋 | AH7NQM 36XF53

MONSTER 450-103438A Jobber 鑽頭 TiN 塗層 11/32 英寸

有現貨
貨號:AH7NQM 型號:450-103438A交叉編號:36XF53

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,744 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.3438
尺寸類型分數英寸
鑽頭尺寸11機構/ 32“
長笛長度2.5“
C2亞微米固態硬質合金
清單編號450
材料固態硬質合金
長笛數量2
總長度4"
點角118學位
點類型分割點
小腿Dia0.342“
刀柄類型直行

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)1.27
船長(厘米)1.27
船寬(厘米)10.8
原產地US

產品詳細說明:

  • 長笛類型:螺旋
  • 冷卻液通過:否

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia價錢
MONSTER 450-100156A Jobber鑽頭TiN塗層1/64英寸| AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156分數英寸3機構/ 16“1.25“0.014“新台幣1,551元
MONSTER 450-100312A Jobber鑽頭TiN塗層1/32英寸| AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312分數英寸5機構/ 16“1.25“0.029“新台幣1,085元
MONSTER 450-100469A Jobber 鑽頭鍍錫 3/64 英寸 | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469分數英寸3機構/ 4“1.5“0.045“新台幣908元
MONSTER 450-100625A Jobber鑽頭TiN塗層1/16英寸| AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625分數英寸3機構/ 4“1.5“0.061“新台幣866元
MONSTER 450-100781A Jobber鑽頭TiN塗層5/64英寸| AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781分數英寸7機構/ 8“1.75“0.076“新台幣881元
MONSTER 450-100938A Jobber鑽頭TiN塗層3/32英寸| AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938分數英寸1"2"0.092“新台幣913元
MONSTER 450-101094A Jobber鑽頭TiN塗層7/64英寸| AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094分數英寸1.25“2.25“0.108“新台幣946元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MONSTER 450-103438A Jobber 鑽頭 TiN 塗層 11/32 英寸
新台幣3,744元 /單元