得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.4375 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 7機構/ 16“ |
完 | 氮化鋁 |
長笛長度 | 2.875“ |
級 | C2亞微米固態硬質合金 |
清單編號 | 450 |
材料 | 固態硬質合金 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 4.5“ |
點角 | 118學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 0.436“ |
刀柄類型 | 直行 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 1.7 |
船長(厘米) | 1.7 |
船寬(厘米) | 12.07 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450-100156B | 0.0156 | 分數英寸 | 3機構/ 16“ | 1.25“ | 0.014“ | 新台幣1,351元 | |
450-100312B | 0.0312 | 分數英寸 | 5機構/ 16“ | 1.25“ | 0.029“ | 新台幣1,120元 | |
450-100469B | 0.0469 | 分數英寸 | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 0.045“ | 新台幣1,017元 | |
450-100625B | 0.0625 | 分數英寸 | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 0.061“ | 新台幣960元 | |
450-100781B | 0.0781 | 分數英寸 | 7機構/ 8“ | 1.75“ | 0.076“ | 新台幣876元 | |
450-100938B | 0.0938 | 分數英寸 | 1" | 2" | 0.092“ | 新台幣902元 | |
450-101094B | 0.1094 | 分數英寸 | 1.25“ | 2.25“ | 0.108“ | 新台幣1,024元 |