項目 | 螺絲機鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.4219 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 27機構/ 64“ |
完 | 光明 |
長笛長度 | 2" |
級 | C2亞微米固態硬質合金 |
清單編號 | 460 |
材料 | 固態硬質合金 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 3.375“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 4-乙酸 |
小腿Dia | 27機構/ 64“ |
刀柄類型 | 直行 |
內含尺寸 | 27機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.7 |
船長(厘米) | 9.21 |
船寬(厘米) | 1.7 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460-100312 | 0.0312 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 1機構/ 32“ | 1機構/ 32“ | 新台幣683元 | |
460-100469 | 0.0469 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 3機構/ 64“ | 3機構/ 64“ | 新台幣659元 | |
460-100625 | 0.0625 | 5機構/ 8“ | 1.625“ | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣568元 | |
460-100781 | 0.0781 | 11機構/ 16“ | 1-11 / 16“ | 5機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 新台幣606元 | |
460-100938 | 0.0938 | 3機構/ 4“ | 1.75“ | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 新台幣630元 | |
460-101094 | 0.1094 | 13機構/ 16“ | 1 13機構/ 16“ | 7機構/ 64“ | 7機構/ 64“ | 新台幣643元 | |
460-101250 | 0.1250 | 7機構/ 8“ | 1.875“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣654元 |